Beli alat ducting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NORDFAB Industrial Duct Clamp-Together Fitting (Saluran Udara Industri)Deskripsi:Branches connect to pipes and other duct pieces to combine or split into multiple paths. They are installed using rolled-edge quick-clamp ends or by sliding over an opening in an existing duct. They are made in a variety of materials and thicknesses for different applications.atribut:
- Maximum Pressure Rating (in WC): 42
- CKE Nylon Flexible Ducting (Pipa Saluran Udara Nilon)Deskripsi:Ujung selang (1 sisi) lebih lebar untuk pemasangan ke blower, dilengkapi dengan taliFlexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.atribut:
- Material: Nylon
- Non Brand Flange Ducting GalvanisDeskripsi:Jumlah lubang disesuaikan dengan ukuran.atribut:
- Thickness (mm): BJLS 0.8
- NORDFAB Clamp-Together Industrial Duct & FittingsDeskripsi:Butterfly dampers open and close by rotating an internal gate to control airflow in the connected duct. They feature flanged connection points on their ends and are made using several materials for different applications. These dampers are designed for clean-air applications and may not function if used in other applications.atribut:
- UNSPSC: 40141911
- Connection Type: Clamp Together
- End Type: Quick-Fit
- Finish: Galvanized
- Material: Steel
- Material Thickness (ga): 22
- Maximum Pressure Rating (in WC): 42
- Maximum Temperature Rating (°F): 225
- Minimum Pressure Rating (in WC): 2
- Product Type: Butterfly Valve
- Series: QF
- Non Brand Elbow Connector Galvanized (Sambungan Siku)atribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Angle (°): 90
- NORDFAB Duct Industrial Clamp-Together (Saluran Udara Sistem Klem)Deskripsi:Clamps provide a way to quickly and easily connect two duct components with rolled edges. They feature an integrated seal and can be quickly operated with one hand.atribut:
- Finish: Galvanized
- Material: Steel
- Maximum Temperature Rating (°F): 194
- Seal Material: Nitrile
- Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)atribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Length (m): 3
- Non Brand Duct Flange (Sambungan Kuping)Deskripsi:Sambungan yang digunakan pada ujung atau bagian pipa (ducting) untuk menghubungkan pipa tersebut dengan komponen lain atau untuk memasangnya ke peralatan pada sistem distribusi udara.atribut:
- Material: BJLS
- CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Deskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- NORDFAB Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:Non-insulated flexible ducts connect to HVAC ducts and direct airflow around obstacles and corners. They are made using a thin sheet of metal folded like an accordion, allowing them to bend and flex around obstacles. Their metal construction lets them move higher-temperature air and withstand more abuse than non-insulated air connectors. Due to their increased durability and how they transfer heat to their surroundings, they are commonly used as part of a combustion system exhaust in mechanical spaces.atribut:
- UNSPSC: 40141901
- Duct Material: Galvanized Steel
- Fire Rating: Not Rated
- For Duct Diameter (inch): 6
- Interior Surface Texture: Smooth
- Maximum Air Speed (fpm): 4500
- Maximum Pressure Rating (in WC): 42
- Maximum Temperature Rating (°F): 390
- Minimum Temperature Rating (°F): -60
- Overall Length (ft): 5
- Wall Thickness (inch): 0.0185
- CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- DUCTMATE Duct Installation Accessories (Gantungan Seng)Deskripsi:Duct hangers attach directly to flat surfaces or onto a metal strap suspended from the ceiling, providing mounting points for HVAC ducts. They help maintain clearances around the duct and support them along their length, preventing damage from sagging or drooping.atribut:
- Base Material: Steel
- Finish: Galvanized
- CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)Deskripsi:Bisa digunakan untuk scafolding.atribut:
- Length (m): 6
- TOTAKU INDUSTRIES Hose TAC Rigid Duct PP (Selang Exhaust)atribut:
- Cell Spacing (mm): 7.5
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Material: Polypropylene
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable fluid: Air (blower)
- monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Deskripsi:THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 5.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanisatribut:
- Material: Carbon Steel
- Overall Length (mm): 1000
- Bishamon Mobile Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)Deskripsi:MobiLift BX BXB Series - Mobile Lift TablesLift Table MobiLift™ BX (Manual Lift) & BXB (Electric Lift) SeriesElectric-Hydraulic Mobile Scissor Lift TablesBishamon’s MobiLift™ scissor lift tables minimize lifting, reaching and stretching by allowing workers to easily move and position loads. These mobile lifting tables are designed with improved ergonomics, rugged construction, and high quality materials for excellent performance and reliability.MobiLift tables are available in a variety of capacities and raised heights, and can satisfy a wide range of applications. All models are made with heavy-duty materials and include captured scissor rollers for maximum stability. They feature high quality casters and wheels for excellent maneuverability, and a foot actuated caster brake. All MobiLift mobile lifter tables and mobile elevating tables are powder coated for an attractive durable finish.EASY MOBILITY - Premium Casters And Push Handle For Easy MobilityCAPACITY - Load Capacities From 330 To 1760 Lbs.PUMP OPERATION - Battery Push Button Or Manual Foot Pump OperationMODEL TYPES - Double Scissor And Stainless Steel Models AvailableMobiLift Highlights- Hand Lever Lowering ControlManual Operation- Convenient Foot Lever PumpManual Operation- Battery Compartment with ChargerBattery Operation- Push Button ControlBattery Operation- Removable, Pendant Push Button Control
- GBA Blind FlangeDeskripsi:Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.atribut:
- Flange type: Blind Flange
- Material: Carbon Steel
- Mill Test Certificate: Available
- IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Deskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFFatribut:
- Voltage (V): 220
- Fukagawa Haze Elbow 90 DegDeskripsi:A fitting used for bending pipes.atribut:
- Dimension B (mm): 10
- Thickness T (mm): 0.6
- Dimensions (mm): l : 60
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Pliers with Soft Grip (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Specification : 21st century version toolatribut:
- Dimensions t1 (mm): 11
- Dimensions t2 (mm): 16
Daftar Harga alat ducting Terbaru October 2026
| NORDFAB Industrial Duct Clamp-Together Fitting (Saluran Udara Industri) | Rp539.900 |
| CKE Nylon Flexible Ducting (Pipa Saluran Udara Nilon) | Rp479.900 |
| Non Brand Flange Ducting Galvanis | Rp78.900 |
| NORDFAB Clamp-Together Industrial Duct & Fittings | Rp4.199.900 |
| Non Brand Elbow Connector Galvanized (Sambungan Siku) | Rp259.900 |
| NORDFAB Duct Industrial Clamp-Together (Saluran Udara Sistem Klem) | Rp549.900 |
| Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis) | Rp259.900 |
| Non Brand Duct Flange (Sambungan Kuping) | Rp179.900 |
| CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel) | Rp249.900 |
| NORDFAB Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qkP109408956-11.jpg)
/drP112172495-1.jpg)


%20Khusus%20Lain/Non%20Brand%20Elbow%20Connector%20Galvanized%20(Sambungan%20Siku)/k1P110453721-1.jpg)
/q2P109408938-11.jpg)
/o0P110453864-1.jpg)
/q0P112172936-1.jpg)
/m9P111282801-2.jpg)
/coP109410456-1.jpg)
/g8P107702584-1.jpg)
/ghP109409593-1.jpg)
/2qP116971098-1.jpg)
/beP111192410-1.jpg)
/a9P108160369-1.jpg)
/0oP111700024-1.jpg)

/i9P109994657-1.jpg)

%20Combination%20Pliers%20with%20Soft%20Grip%20(Tang%20Jepit%20Kombinasi)/P102176610-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)